AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF40300014 AF40-30-00-14 CONT 3P 40A 250-500V AC/DC - AF40300014

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 70 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523132047

Codice prodotto

ABBAF40300014

Cod. produttore

AF40300014

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

250...500 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

70 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

18.6425 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

40 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE AF40-30-00-14 CONT 3P 40A 250-500V AC DC