AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF52400013 AF52-40-00-13 CONT 4P100A AC1 100-250VAC - AF52400013

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF52400013 AF52-40-00-13 CONT 4P100A AC1 100-250VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523133631

Codice prodotto

ABBAF52400013

Cod. produttore

AF52400013

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.5 kW

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

53 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattori utilizzati per il controllo di circuiti con potenza fino a 690 V AC e 440 V DC. Sono utilizzati principalmente per il controllo di carichi non induttivi o debolmente induttivi (ad esempio forni a resistenza ...)