AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL13/M16/A/BL Racc.diritto fisso NC13 M16 PA66 BK - AL13/M16/A/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL13/M16/A/BL Racc.diritto fisso NC13 M16 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963004964

Codice prodotto

ABBAL13/M16/A/BL

Cod. produttore

AL13/M16/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

19 mm

Altezza complessiva:

44.5 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

RACC.DIRITTO FISSO NC13 M16 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA