ABB SPA - ABBAL13/M20/A/BL Racc.diritto fisso NC13 M20 PA66 BK - AL13/M20/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963020667
Codice prodotto
ABBAL13/M20/A/BL
Cod. produttore
AL13/M20/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
23.7 mm
Altezza complessiva:
44.5 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no