AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL16/M20/C90/BL Racc.90G fisso NC16 M20 PA66 BK - AL16/M20/C90/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL16/M20/C90/BL Racc.90G fisso NC16 M20 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5020963013126

Codice prodotto

ABBAL16/M20/C90/BL

Cod. produttore

AL16/M20/C90/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

RACC.90G FISSO NC16 M20 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA