AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL2000 N.2 STAFFE FISSAGGIO PARETE - AL2000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL2000 N.2 STAFFE FISSAGGIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646617019

Codice prodotto

ABBAL2000

Cod. produttore

AL2000

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di montaggio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

N°2 staffe per fissaggio a parete