ABB SPA - ABBAL21/M20/A/BL Racc. diritto fisso NC21 M20 PA66 BK - AL21/M20/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963000164
Codice prodotto
ABBAL21/M20/A/BL
Cod. produttore
AL21/M20/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
26.7 mm
Altezza complessiva:
48.7 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


