ABB SPA - ABBAL21/PF050/C90/B Racc.90G fisso NC21 1/2 PF PA66 BK - AL21/PF050/C90/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5020963013140
Codice prodotto
ABBAL21/PF050/C90/B
Cod. produttore
AL21/PF050/C90/B
Produttore
ABB
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


