ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL Racc. dir. NC42 M40 PA66 BK - AL42/M40/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
2 PZ
EAN
5020963001352
Codice prodotto
ABBAL42/M40/A/BL
Cod. produttore
AL42/M40/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
52.8 mm
Altezza complessiva:
63.8 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no