AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL42/PF125/A/BL Racc. dir. NC42 1-1/4 PF PA66 BK - AL42/PF125/A/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL42/PF125/A/BL Racc. dir. NC42 1-1/4 PF PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 42 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5020963005145

Codice prodotto

ABBAL42/PF125/A/BL

Cod. produttore

AL42/PF125/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

52.7 mm

Altezza complessiva:

63.6 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

RACC. DIR. NC42 1-1 4 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA