AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBALND-P213 Racc. Smart Line DN23 PG21 BK - ALND-P213

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBALND-P213 Racc. Smart Line DN23 PG21 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030203114

Codice prodotto

ABBALND-P213

Cod. produttore

ALND-P213

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG21

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

45.5 mm

Altezza complessiva:

45.5 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro esterno massimo:

39 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Connettore LAD diritto, filetto PG - filetto 21, adatto a dimensioni conduit NW / metrico 23/25, colore nero