AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAP6000 ADATTATORE DI PROFONDITA' L=600MM - AP6000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAP6000 ADATTATORE DI PROFONDITA' L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattamento / Adattatori per sistemi di cablaggio

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646001696

Codice prodotto

ABBAP6000

Cod. produttore

AP6000

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattamento / Adattatori per sistemi di cablaggio

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

600 mm

Adattatori di profondità. Quadro da parete - adattatore di profondità L=600mm per affi ancamento Pro M - Tmax T1-T2-T3.