ABB SPA - ABBAS12301020 AS12-30-10-20 24V50/60HZ CONT 3P 5,5KW - AS12301020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 24 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
3471523034204
Codice prodotto
ABBAS12301020
Cod. produttore
AS12301020
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
24 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.59275 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0


