AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAS12301028 AS12-30-10-28 400V50/60HZ CONT 3P 5,5KW - AS12301028

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAS12301028 AS12-30-10-28 400V50/60HZ CONT 3P 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 24 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523034280

Codice prodotto

ABBAS12301028

Cod. produttore

AS12301028

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

24 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.59275 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE AS12-30-10-28 400V50 60HZ CONT 3P 5 5KW