ABB SPA - ABBASF16/M20/A/BL Raccordo dir. NC16 M20 BK - ASF16/M20/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963010460
Codice prodotto
ABBASF16/M20/A/BL
Cod. produttore
ASF16/M20/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
26 mm
Altezza complessiva:
36.5 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


