AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBASL16303281 ASL16-30-32-81 24VCC CONT 3P 7,5KW - ASL16303281

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBASL16303281 ASL16-30-32-81 24VCC CONT 3P 7,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 24 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523061811

Codice prodotto

ABBASL16303281

Cod. produttore

ASL16303281

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

24 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.457 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

CONTATTORE ABB SERIE ASL16-30-32-81 24VCC CONT 3P 7 5KW