ABB SPA - ABBB241121 B24 112-100 RS485 - B241121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 1 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 380...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
7392696001786
Codice prodotto
ABBB241121
Cod. produttore
B241121
Produttore
ABB
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
380...415 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
230...240 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
70 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1...999999 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7


