AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBB425417 DDA803 A 100 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B425417

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB425417 DDA803 A 100 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542541738

Codice prodotto

ABBB425417

Cod. produttore

B425417

Produttore

ABB

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...70 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

DDA 800 tipo A: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800.Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette;protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (ll'.n = 30 mA). Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B