AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBB425448 DDA803 A S 100 300MA BLOCCO DIFFERENZ. 3P - B425448

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB425448 DDA803 A S 100 300MA BLOCCO DIFFERENZ. 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542544838

Codice prodotto

ABBB425448

Cod. produttore

B425448

Produttore

ABB

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

400...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...70 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

DDA 800 tipo A selettivo: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800.Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette con un ritardo di sgancio intenzionale, che permette di realizzare la selettività con apparecchi di tipo istantaneo posizionati a valle. Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 5000 A