ABB SPA - ABBB428084 DDA202 AC 40A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 2P - B428084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8012542808404
Codice prodotto
ABBB428084
Cod. produttore
B428084
Produttore
ABB
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C