ABB SPA - ABBB429238 DDA803A-63/0,03AP-R BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B429238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542923800
Codice prodotto
ABBB429238
Cod. produttore
B429238
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...70 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...50 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C


