AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBAVD-12/10GT Adattatore guaina DN12-DN10 PA6 BK IP66 - BAVD-12/10GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBAVD-12/10GT Adattatore guaina DN12-DN10 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 16

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 12

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030202032

Codice prodotto

ABBBAVD-12/10GT

Cod. produttore

BAVD-12/10GT

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

16

Dimensioni filettatura metrica esterna:

12

Nichelato:

no

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN12-DN10 PA6 BK IP66