AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBFH-07-0 Fascetta completa DN07 PA6 BK - BFH-07-0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBFH-07-0 Fascetta completa DN07 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Guida

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030210952

Codice prodotto

ABBBFH-07-0

Cod. produttore

BFH-07-0

Produttore

ABB

Adatto per tubi di diametro:

10...10 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Guida

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN07 PA6 BK