ABB SPA - ABBBGGV-70 Racc.Jumbo diritto DN070 PA6 BK IP68 - BGGV-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Flangia
Dimensione della filettatura - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
7630030209048
Codice prodotto
ABBBGGV-70
Cod. produttore
BGGV-70
Produttore
ABB
Diametro nominale:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Lunghezza complessiva:
48 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


