ABB SPA - ABBBGO-70 Racc.a flangia 90G DN070 PA6 BK IP65 - BGO-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Flangia
Dimensione della filettatura - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
7630030208515
Codice prodotto
ABBBGO-70
Cod. produttore
BGO-70
Produttore
ABB
Diametro nominale:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Lunghezza complessiva:
142 mm
Altezza complessiva:
115 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


