ABB SPA - ABBBKN/T-M50 Ghiera antiabrasione apribile M50 PA6BK - BKN/T-M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
7630030207280
Codice prodotto
ABBBKN/T-M50
Cod. produttore
BKN/T-M50
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato


