AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBR0630 N.2 BARRE PIATTE 630A L=1750 - BR0630

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBR0630 N.2 BARRE PIATTE 630A L=1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 1750 mm

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646619167

Codice prodotto

ABBBR0630

Cod. produttore

BR0630

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

630 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

30 mm

Altezza:

1750 mm

Lunghezza:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre di distribuzione piatte