AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVID-M207GT Racc. femm. DN17 M20 PA6 BK IP66 - BVID-M207GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVID-M207GT Racc. femm. DN17 M20 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030216572

Codice prodotto

ABBBVID-M207GT

Cod. produttore

BVID-M207GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

44.5 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. FEMM. DN17 M20 PA6 BK IP66