AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVIRS-U267 Adatt.SouriauDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68 - BVIRS-U267

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVIRS-U267 Adatt.SouriauDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030288067

Codice prodotto

ABBBVIRS-U267

Cod. produttore

BVIRS-U267

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello ADATT.SOURIAUDN17 UNEF 1-1 16-18 BK IP68