ABB SPA - ABBBVND-M162GT Raccordo DN12 M16 PA6 BK IP66 - BVND-M162GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
100 PZ
EAN
7630030213984
Codice prodotto
ABBBVND-M162GT
Cod. produttore
BVND-M162GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
39.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


