AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVND-P366GT Raccordo DN36 PG36 PA6 BK IP66 - BVND-P366GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVND-P366GT Raccordo DN36 PG36 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030213229

Codice prodotto

ABBBVND-P366GT

Cod. produttore

BVND-P366GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG36

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

67.5 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP66