ABB SPA - ABBBVNV-G027 Raccordo DN17 1/2 GAS PA6 BK IP68 - BVNV-G027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7630030212246
Codice prodotto
ABBBVNV-G027
Cod. produttore
BVNV-G027
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Lunghezza complessiva:
49.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


