ABB SPA - ABBBVOV-P488 Racc. a flangia 90G DN48 PG48PA6 BK IP68 - BVOV-P488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Flangia
Dimensione della filettatura - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
7630030229992
Codice prodotto
ABBBVOV-P488
Cod. produttore
BVOV-P488
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Lunghezza complessiva:
119 mm
Altezza complessiva:
77.5 mm
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


