ABB SPA - ABBBVWD-P110GT-11 Racc. 90G DN10 PG11 PA6 BK IP66 - BVWD-P110GT-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
7630030228971
Codice prodotto
ABBBVWD-P110GT-11
Cod. produttore
BVWD-P110GT-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG11
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
34 mm
Altezza complessiva:
41 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


