ABB SPA - ABBBVWD-P299GT Racc. 90G DN29 PG29 PA6 BK IP66 - BVWD-P299GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
20 PZ
EAN
7630030228803
Codice prodotto
ABBBVWD-P299GT
Cod. produttore
BVWD-P299GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG29
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
61.5 mm
Altezza complessiva:
74.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


