AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVYD-362929GT Racc. a Y DN36+DN29+DN29 PA6 BK IP66 - BVYD-362929GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVYD-362929GT Racc. a Y DN36+DN29+DN29 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 32...40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7630030227790

Codice prodotto

ABBBVYD-362929GT

Cod. produttore

BVYD-362929GT

Produttore

ABB

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

32...40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

RACC. A Y DN36 DN29 DN29 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA