ABB SPA - ABBCB1610Y CB1-610Y Buzzer puls,GIALLO,24Vc.a./c.c. - CB1610Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7320500401262
Codice prodotto
ABBCB1610Y
Cod. produttore
CB1610Y
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V


