ABB SPA - ABBCB1613R CB1-613R Buzzer puls,ROSSO,230Vc.a. - CB1613R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500401217
Codice prodotto
ABBCB1613R
Cod. produttore
CB1613R
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V


