ABB SPA - ABBCB1620B CB1-620B Buzzer cont,no luce,24Vc.a./c.c. - CB1620B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7320500401743
Codice prodotto
ABBCB1620B
Cod. produttore
CB1620B
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V


