AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCC401 CC4-01 CONTATTO AUX NC FRONTALE RITARDAT - CC401

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCC401 CC4-01 CONTATTO AUX NC FRONTALE RITARDAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523130432

Codice prodotto

ABBCC401

Cod. produttore

CC401

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CC4-01 CONTATTO AUX NC FRONTALE RITARDAT PER INTERRUTTORI MODULARI