AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCE510W2 CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI - CE510W2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCE510W2 CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522199522

Codice prodotto

ABBCE510W2

Cod. produttore

CE510W2

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI PER INTERRUTTORI MODULARI