ABB SPA - ABBCF-07B.50 Guaina Easiflex DN07 PA6 BK - CF-07B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 6.2 mm
Diametro nominale - 10 mm
Diametro interno - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030226694
Codice prodotto
ABBCF-07B.50
Cod. produttore
CF-07B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
6.2 mm
Diametro nominale:
10 mm
Diametro interno:
10 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no