ABB SPA - ABBCF-10B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN10 PA6 BK - CF-10B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 9.6 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 13 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030226663
Codice prodotto
ABBCF-10B.50
Cod. produttore
CF-10B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
9.6 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
13 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
20 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no


