ABB SPA - ABBCF-23B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN23 PA6 BK - CF-23B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 22.6 mm
Diametro nominale - 25 mm
Diametro interno - 28.5 mm
Confezione
1 M
EAN
7630030226502
Codice prodotto
ABBCF-23B.50
Cod. produttore
CF-23B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
22.6 mm
Diametro nominale:
25 mm
Diametro interno:
28.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no