AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCF-36B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN36 PA6 BK - CF-36B.30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCF-36B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN36 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 36.5 mm

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro interno - 42.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030226441

Codice prodotto

ABBCF-36B.30

Cod. produttore

CF-36B.30

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

36.5 mm

Diametro nominale:

40 mm

Diametro interno:

42.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA EASIFLEX UL REC. DN36 PA6 BK