ABB SPA - ABBCL2507L CL2-507L Lamp. LED BLU, 48-60Vca/cc - CL2507L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 48...60 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
7320500250365
Codice prodotto
ABBCL2507L
Cod. produttore
CL2507L
Produttore
ABB
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
48...60 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


