AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2542R CL2-542R Lamp. LED ROSSO, 380-415Vca - CL2542R

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2542R CL2-542R Lamp. LED ROSSO, 380-415Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 380...415 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500257203

Codice prodotto

ABBCL2542R

Cod. produttore

CL2542R

Produttore

ABB

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

380...415 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2542R - - CL2-542R LAMP. LED ROSSO 380-415VCA