AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMENS11S CM-ENS.11S REL? LIQ. MIN-MAX 24-230AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMENS11S CM-ENS.11S REL? LIQ. MIN-MAX 24-230AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614346965

Codice prodotto

ABBCMENS11S

Cod. produttore

CMENS11S

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di collegamento in cascata:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo livello ABB tipo/modello CM-ENS.11S REL LIQ. MIN-MAX 24-230AC DC