ABB SPA - ABBCMESS1SA CM-ESS.1S.A 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE - CMESS1SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 3...600 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614378850
Codice prodotto
ABBCMESS1SA
Cod. produttore
CMESS1SA
Produttore
ABB
Tensione misurabile 1:
3...600 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
3...600 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm


