ABB SPA - ABBCMIWN1S CM-IWN.1S REL?. ISOLAM. 400VAC-600VDC VITE - CMIWN1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 20 µF
Soglia di impedenza 1 - 1...200 kOhm
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852623
Codice prodotto
ABBCMIWN1S
Cod. produttore
CMIWN1S
Produttore
ABB
Capacità di dispersione di rete:
20 µF
Soglia di impedenza 1:
1...200 kOhm
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
45 mm
Soglia di impedenza 2:
2...200 kOhm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
104.8 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V
Tensione misurabile:
0...600 V
Frequenza nominale di funzionamento:
15...400 Hz